Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne DSK-8001 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne DSK-8001 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
LevelOne DSK-8001 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
LevelOne DSK-8001 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
LevelOne DSK-8001 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
LevelOne DSK-8001 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
LevelOne DSK-8001 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
LevelOne DSK-8001 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
Artikel-Nr.:
     C2903-DSK-8001
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     DSK-8001
EAN/GTIN:
     4015867226292
Suchbegriffe:
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungsanlage
Das LevelOne 8-Kanal CCTV-Überwachungskit DSK-8001 ist die ideale Lösung für die Überwachung eines Hauses oder Büros, wenn eine Überwachung auf hohem Niveau erforderlich ist. Mit hochwertigen, hochauflösenden Kameras, die an allen Seiten des Hauses angebracht sind, können alle Zugänge zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher überwacht werden. Eine hochentwickelte Software ermöglicht die einfache Überwachung aller acht Kameras an einem HDMI-Bildschirm und von jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone aus. Alle Kameras entsprechen dem wetterfesten Standard IP66 und funktionieren bei Temperaturen von -10° C bis 55° C. Eingebaute Infrarot-LEDs unterstützen die Nachtsicht über Entfernungen von bis zu 30 Metern und liefern kristallklare Bilder zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen. Die Qualitätskameras bieten außerdem hochauflösende Aufzeichnung und Wiedergabe im Vollbildmodus. Alles, was Sie für die sichere Überwachung Ihres Zuhauses oder Ihres Unternehmens brauchen, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Weitere Informationen:
Recorder enthalten:
Ja
Anzahl Kanäle:
8 Kanäle
Speichermedien Typ:
HDD
Installiertes Betriebssystem:
Linux Embedded
BNC Eingänge:
8
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
HDD Größe:
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
1
HDD Kapazität:
6000 GB
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
LED-Anzeigen:
HDD, LAN, Leistung
Line-Eingänge (RCA):
1
Line-Ausgänge (RCA):
1
Maximaler HDD Speicher:
6000 GB
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Playback Lösungen supported:
1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Camera Weite:
64 mm
Camera Tiefe:
165 mm
Camera Höhe:
64 mm
Recorder Weite:
220 mm
Recorder Tiefe:
222 mm
Recorder Höhe:
45 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
221 mm
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
308 mm
Paketgewicht:
4000 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Kamera enthalten:
Ja
Überwachungskamera Formfaktor:
Bullet
Kamera Oberfläche:
BNC
Unterstützte Positionierung:
Drinnen/Draußen
Kamerkabel Länge:
18 m
Anzahl der Kameras:
4
Nachtmodus:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/4 "
LED Typ:
IR
Sichtwinkel:
65 °
Kamera Verschlusszeit:
1/50 - 1/100000 s
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ansicht aus der Ferne:
Ja
Videokompressionsformate:
H.264, MP4
Unterstützte Audioformate:
G.711 A-law
Unterstützte Video-Modi:
720p
Web-basiertes Management:
Ja
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Palettenhöhe netto:
1200 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1400 mm
Zertifizierung:
CE
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Energiequelle:
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt:
12
Kameraleistungsverbrauch (standby):
4 W
Stromverbrauch des Rekorders (typisch):
8 W
Netzteil enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Gleichstrom
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Software-CD:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.