Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, Vandalensicher, 802.3af PoE, Innen / Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, Vandalensicher, 802.3af PoE, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, Vandalensicher, 802.3af PoE, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, Vandalensicher, 802.3af PoE, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, Vandalensicher, 802.3af PoE, Innen / Außen
LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, Vandalensicher, 802.3af PoE, Innen / Außen
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-3402
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3402
EAN/GTIN:
     4015867207697
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3402 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP67-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3402 bietet 2-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP(IPv6/v4), UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP,SMTP,FTP,SAMBA UPnP, SNMP, Bonjour
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
Anti-Flimmern:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Unterstützter Browser:
IIE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Energieverbrauch:
400 mA
Stromverbrauch (max.):
5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
7 W
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Vollbildverfahren:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Anzahl der Linsen:
1
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Digitaler Zoom:
8 x
Fokuseinstellung:
2.0
Feste Brennweite:
4 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Tiefe:
82 mm
Durchmesser:
111 mm
Gewicht:
500 g
Verpackungsbreite:
134 mm
Verpackungstiefe:
111 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
502 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Gegenlichtkompensation:
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Blickwinkel (FOV):
86 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
46 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
102 °
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Dome
LED-Anzeigen:
Leistung
Schutzfunktion:
Staubresistent, Hitzebeständig, Regensicher, Snow resistant, Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
IK-Kodex:
IK10
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
111 mm
Höhe des Versandkartons:
111 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.