Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, 60fps HFR, 4.3fach Optischer Zoom, IR-LEDs, Innen / Außen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2903-FCS-3406
Hersteller:
LevelOne
Herst.-Nr.:
FCS-3406
EAN/GTIN:
846359052747
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Sprachcodec:
G.711, G.722, G.722.1, G.726, MP2L2
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP,IGMP,802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
20 Kanäle
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften:
Kreuzungslinie, Defokussieren, Gesichtserkennung, Eindringen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection
Anti-Flimmern:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Unterstützter Browser:
IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
8 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/1.8 "
Vollbildverfahren:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
4.3 x
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
150 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
133.1 mm
Tiefe:
153.4 mm
Höhe:
153.4 mm
Gewicht:
1287 g
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
244 mm
Paketgewicht:
1707 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
60 fps
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp:
Auto
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit:
32Kbps~16Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal):
103 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
54 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
124 °
Weißabgleich:
Auto
Kamera Verschlusszeit:
1 - 1/100000 s
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
IK-Kodex:
IK10
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Dynamischer Bereich:
140 dB
Zertifizierung:
CE/FCC/UL
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
365 mm
Höhe des Versandkartons:
504 mm
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkkamera
,
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
outdoor farbkamera
,
ir überwachungskamera
,
ir-überwachungskamera ip67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 360,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,73*
€ 478,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen