Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-4047 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-4047 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4047 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4047 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-4047
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-4047
EAN/GTIN:
     4015867203866
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die LevelOne FCS-4047 ist eine PTZ-IP-Überwachungskamera für den Außenbereich mit 4-Megapixel-Auflösung und 30fach optischem Zoom. Die Kamera verfügt auch über eine motorisierte Pan- und Tilt-Funktion, die es ermöglicht, in verschiedene Richtungen zu fokussieren und einen bestimmten Anzeigebereich zu vergrößern. Die Kamera ist ebenfalls PoE-fähig und ermöglicht es, sowohl Strom als auch Daten über ein Cat.5-Kabel zu übertragen, was die Bereitstellung einfach und effizient macht. Ein wetterfestes IP66-Gehäuse ermöglicht einen sicheren und zuverlässigen Betrieb unter Außenbedingungen wie Regen, Hitze, Staub, Schnee und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Audio input Kanäle:
1 Kanäle
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Audio-Codec:
G.711 / G.726 / AAC
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP
Zahl der Benutzer:
16 Benutzer
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Unterstützter Browser:
Internet Explore (10.0+) / Firefox / Safari
Energiequelle:
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
43 W
Stromverbrauch (max.):
60 W
DC-Ausgang Volt:
12, 24
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Vollbildverfahren:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
30 x
Maximale Blendenzahl:
4,7
Minimale Blendenzahl:
1,6
Brennweitenbereich:
4.3 - 129 mm
Abstandsbeobachtung (wide):
1 m
Abstandsbeobachtung (tele):
1.2 m
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
150 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Max. Speicherkartengröße:
64 GB
Betriebstemperatur:
-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Höhe:
300.39 mm
Durchmesser:
207.43 mm
Gewicht:
3800 g
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Maximale Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt:
4 MP
Unterstützte Videoformate:
AVI
Videokompressionsformate:
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-485-Anschlüsse:
1
BNC Ausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Neigunggeschwindigkeit:
60 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit:
280 °/Sekunde
Webcam - Pan Geschwindigkeit:
90 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit:
300 °/Sekunde
Auto-Flip:
Ja
Kamera Verschlusszeit:
1/1 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Formfaktor:
Dome
LED-Anzeigen:
Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Zertifizierung:
CF/FCC
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
550 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.368,69*
€ 2.818,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.260,17*
€ 2.689,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,75*
€ 2.601,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.132,96*
€ 2.538,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,48*
€ 2.488,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.