Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-4048
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-4048
EAN/GTIN:
     4015867203873
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die LevelOne FCS-4048 PTZ Outdoor-Kamera bietet eine äußerst zuverlässige, kosteneffiziente Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Domgehäuse, das IP66 entspricht und den äußeren Betriebsbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Der FCS-4048 bietet eine Auflösung von 2 Megapixeln und kann mit einem Standard-PoE nach 802.3at ein einzelnes Cat.5-Kabel verwenden, um sowohl Strom als auch Daten zu übertragen, sodass Bereitstellungen einfach und flexibel sind. Die Halterung verhindert böswillige Manipulationen an der Kamera und ist somit eine sichere und intelligente Wahl für alle Außeninstallationen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
AC-Netzadapter:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Audio input Kanäle:
1 Kanäle
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Audio-Codec:
G.711
Samplerate:
8 kHz
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Zahl der Benutzer:
16 Benutzer
Passwortschutz-Art:
Benutzer
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Unterstützter Browser:
Microsoft Internet Explorer 8.0
Energiequelle:
PoE
AC Eingangsspannung:
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
33 x
Maximale Blendenzahl:
5
Minimale Blendenzahl:
1,6
Brennweitenbereich:
4.5 - 148.5 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
150 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Max. Speicherkartengröße:
64 GB
Betriebstemperatur:
-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Breite:
191 mm
Tiefe:
191 mm
Höhe:
282 mm
Gewicht:
2750 g
Verpackungsbreite:
289 mm
Verpackungstiefe:
246 mm
Verpackungshöhe:
289 mm
Paketgewicht:
2000 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
RAW
Videokompressionsformate:
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
240p, 480p, 720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
60 fps
Full-HD:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Blickwinkel (FOV):
61.7 °
Neigunggeschwindigkeit:
280 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit:
280 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit:
1/5 - 1/10000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit:
Auto/Manuell
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Formfaktor:
Dome
LED-Anzeigen:
Leistung
Schutzfunktion:
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
IK-Kodex:
IK10
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Zertifizierung:
CF/FCC
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
525 mm
Höhe des Versandkartons:
445 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.839,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,72*
€ 2.392,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,45*
€ 2.367,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.913,17*
€ 2.276,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,51*
€ 2.224,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,03*
€ 2.188,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.