Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-5059 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-5059 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5059 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5059 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-5059
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5059
EAN/GTIN:
     4015867198100
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5059 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP66-bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 2-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Daten- und Stromübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel sollte die LevelOne FCS-5059 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Audio-System:
2-Wege
Unterstützte Audioformate:
G.711, G.726
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, Unicast
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer:
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Passwortschutz-Art:
Benutzer
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
PoE
AC Eingangsspannung:
12 V
Stromverbrauch (max.):
7.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
5.5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Audioanschlüsse:
Ja
Abnehmbarer IR-Sperrfilter:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Feste Brennweite:
1.4 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Breite:
105 mm
Tiefe:
258.6 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
386 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
1820 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
AVI
Videokompressionsformate:
H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Automatische Gewinnkontrolle:
Ja
Full-HD:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip:
Ja
Hochformat:
Ja
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Zeitstempel-Überlagerung:
Ja
Textüberlagerung:
Ja
Gegenlichtkompensation:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Composite Video-Ausgang:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Mindestbeleuchtung:
0.01 Lux
Blickwinkel (FOV):
106 °
Weißabgleich:
Auto
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI,ISO-9001
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
490 mm
Höhe des Versandkartons:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,06*
€ 420,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,02*
€ 405,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.