Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-5096 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-5096 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5096 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5096 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5096 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5096 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5096 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5096 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-5096
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5096
EAN/GTIN:
     4015867205334
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die LevelOne FCS-5096 ist eine fix-positionierte Outdoor Zoom Kamera die Ihnen eine effiziente und zuverlässige IP-Überwachungslösung ermöglicht. Ausgestattet mit einem optischen motorisierten Zoom und einem IP67 und IK10 Gehäuse, wiedersteht sie in Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub, Feuchtigkeit und Vandalismus gefährdeten Umgebungen. Die glasklare und schrfe Bilddarstellung wird durch einen 2-Megapixel Sensor erreicht und die integrierte 802.3af Standard PoE-Funktionalität sorgt für hohe Flexibilität beim Anbringungsort, da Energiversorgung und Datentransfer über ein einzelnes Ethernetkabel realisiert werden. Die LevelOne FCS-5096 sollte Ihre erste Wahl sein für ein Smarte und Zuverlässige Überwachung Ihrer Aussenanlagen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Audio input Kanäle:
1 Kanäle
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Audio-Codec:
G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften:
Gesichtserkennung
Anti-Flimmern:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Verhaltensanalyse:
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
Unterstützter Browser:
IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
15.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
17.5 W
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
1.3 A
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
4.3 x
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
50 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
332.73 mm
Tiefe:
332.73 mm
Höhe:
144.13 mm
Gewicht:
1893 g
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
385 mm
Paketgewicht:
2280 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
AVI
Videokompressionsformate:
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
240p, 360p, 480p, 720p, 960p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
60 fps
3D (Geräuschunterdrückung):
Ja
Full-HD:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Gegenlichtkompensation:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Composite Video-Ausgang:
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal):
105 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
56 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
126 °
Weißabgleich:
Auto
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Bullet
LED-Anzeigen:
Leistung
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
IK-Kodex:
IK10
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Zertifizierung:
CE/FCC
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
570 mm
Höhe des Versandkartons:
595 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.