Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FSW-0503W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FSW-0503W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FSW-0503W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FSW-0503W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FSW-0503W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FSW-0503W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-FSW-0503W90
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FSW-0503W90
EAN/GTIN:
     4015867199961
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch 5 port
poe switch
Erweiterte PoE Lösung
LevelOne´s FSW-0503 ist ein 4-Port Fast Ethernet PoE + 1 Port Fast Ethernet Uplink Switch. Pro PoE- Port werden max. 15.4W zur Verfügung gestellt, die gesamte PoE Leistung ist 61.6W. Dieser Switch ist eine Ideallösung für WLAN-Netzwerke (Access Points) und IP Überwachungssysteme. Der Switch erkennt automatisch angeschlossene 802.3af-konforme Geräte und stellt die notwendige Leistung via Cat.5 Kabel zur Verfügung. Der FSW-0503 ist kompakt gebaut, so dass er auch in Bereichen mit wenig Platz optimal eingesetzt werden kann. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, mehrere FSW-0503(-Z) im 19" Gehäuse POC-6000 zu verwenden, um eine hochprofessionelle PoE-Lösung zur Verfügung zu stellen.

Stabiles und wirtschaftliches Netzwerk
Der FSW-0503 ermöglicht den Aufbau einer stabilen und wirtschaftlichen Netzwerkumgebung. Er unterstützt Store-and-Forward Architektur, Paket Error-Filtering und Non-Blocking Packet-Forwarding. 802.3x und Backpressure Flow Control arbeiten im Full- und Half-Duplex Modus. N-Way Auto-Negotiation wird zur Erkennung der Netzwerkgeschwindigkeit und des Duplex Modus ebenfalls unterstützt.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
430 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
87 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Link, PoE, Leistung, Uplink
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Puffergröße:
48 KB
Breite:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
800 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
DC input Spannung:
56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
90 W
MAC-Adressentabelle:
1000 Eintragungen
Store-and-Forward:
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
234 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
1040 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Konsolen-Port:
RJ-45
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: levelone poe switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.