Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVM-1000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVM-1000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne FVM-1000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne FVM-1000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-FVM-1000
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVM-1000
EAN/GTIN:
     4015867195475
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Paketgewicht:
860 g
Web-basiertes Management:
Ja
Hot-Swap:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, FDX, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
156 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
700 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.