Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau
LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau
LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau
LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau
LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau
LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-FVS-3120
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVS-3120
EAN/GTIN:
     4015867160183
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
HTTP-Management unterstützt Remote-Firmware-Upgrade Unterstützt ICMP- und ARP-Protokolle DHCP-Client zum einfachen Setup der IP-Adresse Unterstützt LLR (Link Loss Return) Unterstützt 802.1Q VLAN und Doppel-VLAN (Q-in-Q) Unterstützt 802.3x Flow Control, um Datenverluste zu vermeiden
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
460 g
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class A, CE
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.5 W
Externes Netzteil:
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
3/125,8.7/125,9/125,10/125 µm
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
70.3 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
26.2 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche:
100Base-LX
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.