Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVS-3800 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVS-3800 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
LevelOne FVS-3800 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
LevelOne FVS-3800 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
LevelOne FVS-3800 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
LevelOne FVS-3800 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
LevelOne FVS-3800 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-FVS-3800
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVS-3800
EAN/GTIN:
     4015867160169
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
HTTP-Management unterstützt Remote-Firmware-Upgrade
Unterstützt ICMP- und ARP-Protokolle
DHCP-Client zum einfachen Setup der IP-Adresse
Unterstützt LLR (Link Loss Return)
Unterstützt 802.1Q VLAN und Doppel-VLAN (Q-in-Q)
Unterstützt 802.3x Flow Control, um Datenverluste zu vermeiden
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
470 g
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class A, CE
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.5 W
Externes Netzteil:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
70.3 mm
Tiefe:
26.2 mm
Höhe:
94 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.