Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE Injektor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE Injektor)
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE Injektor)
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE Injektor)
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE Injektor)
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE Injektor)
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE Injektor)
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE Injektor)
Artikel-Nr.:
     C2903-FVT-0203TXFC
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVT-0203TXFC
EAN/GTIN:
     4015867125670
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
medienkonverter
levelone medienkonverter
Der LevelOne FVT-0203TXFC 100TX auf 100FX SC-Konverter mit PoE Injektor ermöglicht den Anschluss verschiedener Netzwerk-Segmente und bietet eine ideale Lösung, um Wireless Access Points, VoIP-Telefons und IP-Überwachungssysteme zu implementieren.

Der Konverter ist kompatibel mit IEEE 802.3af Standard. Er kombiniert die Datenübertragung und 48VDC Stromversorgung über eine Glasfaserverbindung, um dadurch PoE-fähige Geräte über eine vorhandene Standard-Ethernet-Verkabelung zu versorgen. Ihre Netzwerk-Geräte können somit in geeigneter Position für eine bessere Leistung flexibel installiert werden. Der Konverter verfügt über PD Signature Sensing und Leistungsüberwachung. Weitere Vorteile sind Überstromschutz, Unterstromerkennung und Fehlerschutz. Die LFP (Link Fault Pass-Through)-Funktion ermöglicht dem Konverter die Glasfaser- und Kupfer-Anschlüsse auf RX-Signalverluste zu überwachen. Die FEF (Far End Fault)-Funktion ermöglicht dem Konverter die Datenübertragung zu stoppen, sobald ein Verlust des RX-Signals erkannt wird.

Der FVT-0203TXFC hat einen Multi-Mode SC Glasfaser (LWL)-Anschluss und ermöglicht einem PoE Netzwerk per Glasfaservebindung eine Distanz von bis zu 2km zu überbrücken.

- 10/100Base-TX UTP auf 100Base-FX Glasfaser Media Konverter
- Multi-Mode Übertragung via Glasfaser bis zu 2km
- Kompatibel mit IEEE 802.3af PoE PD(Power Device) Standard
- Unterstützt LFP (Link Fault Passthrough) und Far End Fault
- Unterstützt Link-Loss-Forwarding
- Überspannungsschutz und Unterspannungserkennung
- DIP-Schalter zur Konfiguration
- Internes Netzteil
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
87 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
1030 g
LED-Anzeigen:
FDX, Aktivität, Link, PoE, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
24 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
50/125,62.5/125,100/140 µm
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
158 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
40 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche:
100Base-FX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148800 pps
Duplex-System:
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen:
Faser
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,49*
€ 354,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.