Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVT-1102 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVT-1102 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne FVT-1102 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne FVT-1102 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-FVT-1102
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVT-1102
EAN/GTIN:
     4015867208045
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
58 mm
Paketgewicht:
300 g
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
50/125,62.5/125 µm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
100000 h
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
305 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
200 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche:
100Base-FX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-FX
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.