![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Verpackungsbreite: | 230 mm |
Verpackungstiefe: | 150 mm |
Verpackungshöhe: | 58 mm |
Paketgewicht: | 300 g |
Eingebaut: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Ursprungsland: | China |
Zertifizierung: | CE |
Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 90 % |
Eingangsspannung: | 5 V |
Eingangsstrom: | 1 A |
Maximal mögliche Übertragungsstrecke: | 80000 m |
Wellenlänge: | 1550 nm |
Kabel mode struktur: | Einzelmodus |
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel): | 50/125,62.5/125 µm |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 100000 h |
Optischer Kabelverbinder: | SC |
Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl Faseranschlüsse: | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85176990 |
Breite des Versandkartons: | 440 mm |
Höhe des Versandkartons: | 305 mm |
Breite: | 94 mm |
Tiefe: | 71 mm |
Höhe: | 26 mm |
Gewicht: | 200 g |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Maximale Datenübertragungsrate: | 100 Mbit/s |
Converter Eingangsschnittstelle: | 10Base-T, 100Base-TX |
Converter output Oberfläche: | 100Base-FX |
Netzstandard: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Schnelles Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T |
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie: | 100BASE-FX |
Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
Auto MDI/MDI-X: | Ja |
Auto-Negotiation-Funktion: | Ja |
Store-and-Forward: | Ja |
Duplex-System: | Voll |
AC-Netzadapter: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |