![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Warentarifnummer (HS): | 85176990 |
Power over Ethernet (PoE): | Ja |
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse: | 4 |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss: | 30 W |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): | 140 W |
Produktfarbe: | Grau |
LED-Anzeigen: | Aktivität, PoE, Leistung |
Zertifizierung: | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
Switch-Typ: | Unmanaged |
Puffergröße: | 104 KB |
Breite: | 120 mm |
Tiefe: | 90 mm |
Höhe: | 28 mm |
Gewicht: | 800 g |
Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 120 W |
MAC-Adressentabelle: | 1000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität: | 10 Gbit/s |
Store-and-Forward: | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
Jumbo-Frames: | 8000 |
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s): | 1488000 pps |
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s): | 148000 pps |
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s): | 14880 pps |
AC-Netzadapter: | Ja |
Verpackungsbreite: | 148 mm |
Verpackungstiefe: | 80 mm |
Verpackungshöhe: | 232 mm |
Paketgewicht: | 1000 g |
Netzstandard: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Vollduplex: | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
Kabellängenerfassung: | Ja |
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 5 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netzstecker: | DC-Anschluss |