Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-0523 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-0523 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-0523 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-0523 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-0523
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0523
EAN/GTIN:
     4015867207437
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
60 W
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE,FCC
Traffic-Klassifizierung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Breite:
96 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
350 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzteil enthalten:
Ja
DC input Spannung:
52 - 57 V
Eingangsstrom:
1.25 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Kurzschluß
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Store-and-Forward:
Ja
Max. Datenübertragungsrate:
1000 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9126
Datenpaket-Pufferspeicher:
1 MB
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
750 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.