Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 61.6W, 802.3at PoE+, 4 PoE-Ausgängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 61.6W, 802.3at PoE+, 4 PoE-Ausgängen
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 61.6W, 802.3at PoE+, 4 PoE-Ausgängen
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 61.6W, 802.3at PoE+, 4 PoE-Ausgängen
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-0812
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0812
EAN/GTIN:
     4015867191958
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 4 port
  • IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
    - Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s
    - 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
    - Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 8K MAC-Adressen
    - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
    - IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
    - 11 Zoll Metallgehäuse mit beiliegendem Montagesatz für 19 Zoll Racks
    - Einfache Plug-and-Play-Installation
    - Gesamt-PoE-Leistung: 61,6 W, bis zu 30 W pro Port
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
65 W
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Switch-Typ:
Unmanaged
Switch-Ebene:
L2
Puffergröße:
16 KB
Breite:
280 mm
Tiefe:
125.5 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1500 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
8
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch level one
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.