Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-0812W90 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-0812W90 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0812W90 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0812W90 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-0812W90
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0812W90
EAN/GTIN:
     4015867199756
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 8 port
  • Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
    - Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
    - IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
    - 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
    - 11 Zoll Metallgehäuse mit beiliegendem Montagesatz für 19 Zoll Racks
    - 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
246 mm
Höhe des Versandkartons:
525 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
DHCP-Funktionen:
DHCP snooping, DHCP relay
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
85 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Aktivität, PoE, Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Puffergröße:
128 KB
sFlow:
Ja
Breite:
280 mm
Tiefe:
125.5 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1500 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
90 W
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Kurzschluß
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Statische Route:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
83 mm
Verpackungshöhe:
377 mm
Paketgewicht:
1700 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
8
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.