Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-0820 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-0820 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0820 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0820 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0820 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0820 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0820 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-0820
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0820
EAN/GTIN:
     4015867163832
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 8 port
IEEE 802.3af/at PoE konform zur einfachen Bereitstellung und Installation 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
61.6 W
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, PoE
Wandmontage:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC, CE
Switch-Typ:
Unmanaged
Puffergröße:
128 KB
Breite:
185 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
1200 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
1.35 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
85 mm
Verpackungstiefe:
375 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
2550 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,57*
€ 406,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.