Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-0821 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-0821 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0821 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0821 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0821 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne GEP-0821 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-0821
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0821
EAN/GTIN:
     4015867163849
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 8 port
  • Kompatibel mit IEEE802.3, 802.3ab, 802.3af, 802.3u und 802.3x - 8 x PoE Ports mit jeweils 15.4W zur Versorgung von PoE-PD-Geräten - Bietet sichere und zuverlässige Stromversorgung für WLAN Access Points oder Netzwerk-Kameras - Auto-Erkennung und Schutz von nicht-standardgemäßen Ethernetgeräten - Unterstützt 10/100/1000Mbps Base-T Anwendungen - Auto-MDI/MDI-X Erkennung an jedem RJ-45 Port - Internes Netzteil - Kompaktes Design passt in alle WLAN-Anwendungen - PoE-Gesamtleistung: 123.2W Produktübersicht Der LevelOne GEP-0821 ist ein High-Performance 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet PoE Switch. Jeder PoE-Port liefert bis zu 15.4W. Das PoE-Gesamtbudget beträgt 123.2W. Der Switch erkennt automatisch IEEE802.3af-konforme PD-Geräte und versorgt diese mit Strom und Daten über ein einziges Kabel. Der Switch ist die ideale Lösung für Office- und Industrieanwender, die eine Kombination aus PoE- und Nicht-PoE-Geräten verwenden. Fortschrittliche Switch-Technologie mit PoE-Funktion Der GEP-0821 bietet fortschrittliche Switch-Technologie kombiniert mit der PoE-Versorgung von Netzwerkgeräten über Ethernetkabel. Dadurch können Netzwerke kosteneffizient erweitert werden. Der GEP-0821 kombiniert Daten- und Stromversorgung (PoE) in einem Gerät und ermöglicht somit den Betrieb von IP-Kameras oder Access Points, ohne weitere Kabelverbindungen und Steckdosen. Der Installationsaufwand und die Kosten werden minimiert. Stabile und zuverlässige Netzwerk-Umgebungen Der GEP-0821 ermöglicht den Aufbau einer stabilen und zuverlässigen High-Speed LAN-Umgebung. Mit seiner Store-and-Forward Switching-Architektur bietet er zuverlässige Filterung von CRC-Fehlerpaketen und Non-blocking Paketweiterleitung. Einfach zu bedienen Der GEP-0821 bietet flexible Rackmontage oder Desktop-Anwendung. Er ist ideal für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen geeignet, die PoE für Wireless Access Points, IP-basierte Überwachungskameras oder IP-Telefone an verschiedenen Orten einfach, effizient und kostengünstig zur Verfügung stellen wollen. Für eine sofortige Fehlererkennung im Netzwerk bietet der GEP-0821 umfangreiche LED-Anzeigen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
123.3 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, PoE
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC, CE
Puffergröße:
128 KB
Breite:
280 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2000 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
130 W
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
371 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
82 mm
Paketgewicht:
2260 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat6, Cat7
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.