Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-0823 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-0823 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-0823 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-0823 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-0823
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0823
EAN/GTIN:
     4015867207444
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
120 W
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Aktivität, LAN, Leistung
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE,FCC
Speicherkapazität:
1 MB
Puffergröße:
8 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Breite:
86 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
176 mm
Gewicht:
450 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Eingangsstrom:
2.5 A
Eingangsspannung:
52 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Kurzschluß
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9126
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
950 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.