![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Breite des Versandkartons: | 520 mm |
Höhe des Versandkartons: | 550 mm |
Warentarifnummer (HS): | 85176990 |
DHCP-Funktionen: | DHCP snooping, DHCP relay |
SSH-/SSL-Unterstützung: | Ja |
Power over Ethernet (PoE): | Ja |
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse: | 16 |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss: | 30 W |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): | 110 W |
Rack-Einbau: | Ja |
Produktfarbe: | Grau |
LED-Anzeigen: | Aktivität, Link, PoE |
Ursprungsland: | Taiwan |
Zertifizierung: | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
Puffergröße: | 256 KB |
sFlow: | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 48300 h |
Breite: | 480 mm |
Tiefe: | 200 mm |
Höhe: | 44 mm |
Gewicht: | 2900 g |
Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 120 W |
MAC-Adressentabelle: | 8000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität: | 32 Gbit/s |
Store-and-Forward: | Ja |
Statische Route: | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
Jumbo-Frames: | 9000 |
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s): | 1488000 pps |
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s): | 148000 pps |
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s): | 14880 pps |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Verpackungsbreite: | 260 mm |
Verpackungstiefe: | 96 mm |
Verpackungshöhe: | 540 mm |
Paketgewicht: | 3800 g |
Netzstandard: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Vollduplex: | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
Kabellängenerfassung: | Ja |
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 16 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |