Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-GEU-0822
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEU-0822
EAN/GTIN:
     4015867227831
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 8 port
Der Gigabit-Ethernet-Switch GEU-0822 von LevelOne ist für zuverlässige Hochleistungsnetzwerke konzipiert. Mit seiner Non-blocking Switching-Architektur im Full-Duplex Modus liefert dieser Switch bis zu 1000Mbps pro Port, whrend die Store-and-Forward Funktion eine geringe Latenz und fehlerfreie Datenzustellung erm glicht. Dieser Hochleistungs-Gigabit Ethernet Switch ist ideal Online-Gaming und Multimedia-Streaming geeignet. Zus tzlich wird IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet unterst tzt, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Stromsparende Funktionen

Der GEU-0822 unterstützt IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, um ohne Leistungseinbußen Strom zu sparen. Eine Möglichkeit ist die automatische Erkennung der Länge der angeschlossenen Kabel und die Anpassung des Stromverbrauchs, um bei kürzeren Kabelverbindungen Energie zu sparen.

Kompaktes und elegantes Design

Das elegante, kompakte, wandmontierbare Gehäuse des GEU-0822 passt in jede Arbeitsumgebung. Er verfügt über 8 10/100/1000Mbit/s-Ports und erfüllt damit die Anforderungen an die Erweiterung von SOHO- und Heimnetzwerken.

Einfach zu bedienen

Der GEU-0822 lässt sich dank Plug-and-Play einfach installieren. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Die Autonegotiation an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts und sorgt für Kompatibilität und optimale Leistung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE RoHS
Switch-Typ:
Unmanaged
Ventilatorlos:
Ja
Breite:
160.9 mm
Tiefe:
71.6 mm
Höhe:
26.3 mm
Gewicht:
280 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Energiequelle:
Gleichstrom
Netzteil enthalten:
Ja
DC input Spannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
1000 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Datenpaket-Pufferspeicher:
1.5 MB
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
437 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
8
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.