Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 16-Port Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 16-Port Gigabit Switch
LevelOne 16-Port Gigabit Switch
LevelOne 16-Port Gigabit Switch
LevelOne 16-Port Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-GEU-1621
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEU-1621
EAN/GTIN:
     4015867164914
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
"Der GEU-1621 ist mit Gigabit-Ports ausgestattet und bietet echte Gigabit-Verbindungen. Anwender können nun große und bandbreiten-intensive Dateien schneller übertragen und erhalten eine echte Verbesserung der Effizienz.

Bietet ein schnelles und zuverlässiges Netzwerk
Die Store-and-Forward Architektur filtert Fehler heraus und leitet die Datenpakete in einer Non-Blocking-Umgebung weiter. Flow Control sorgt für die Richtigkeit der gesendeten Daten, während 802.3x und Back-Pressure Flow Control im Full-/Half-Duplex-Modus arbeiten.

Energiesparfunktionen
Der GEU-1621 unterstützt IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet mit stromsparenden Funktionen, jedoch ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Der Switch schaltet automatisch in den Ruhezustand (Sleep Mode), wenn keine weitere Linkaktivität mehr erkannt wird, um dadurch Energie einzusparen.

Einfache Installation und Wartung
Der Switch unterstützt das Nway Auto-Negotiation Protokoll und erkennt automatisch die Netzwerkgeschwindigkeiten (10/100/1000Mbps) und Duplex-Modi (Full/Half). Durch die Auto-MDI/MDI-X Funktion werden keine Crossover-Kabel benötigt. LED-Anzeigen bieten eine leichte Statusüberwachung der Ports und Switch-Informationen."
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
353 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
Realtek RTL8382L
Flash-Speicher:
4 MB
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2600 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10.1 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
32 Gbit/s
Transferrate:
1.488 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Betriebsanleitung:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
258 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
66 mm
Paketgewicht:
1700 g
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex:
Ja
Halb-Duplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
16
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.