Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver (80km)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver (80km)
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver (80km)
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver (80km)
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver (80km)
Artikel-Nr.:
     C2903-GVT-0302
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-0302
EAN/GTIN:
     5050914832551
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Produktübersicht
Die LevelOne GVT-0302 SFP (Small Form-factor Pluggable)-Transceiver bieten Flexibilität für die Nutzung von Glasfaser-Verbindungen in Gigabit-Netzwerken in Daten- und Telekommunikations-Anwendungen.

Unterstützung für Mini-GBIC-Konnektivität
GVT-0302 SFP-Transceiver unterstützen ZX Standard-Optik mit Single-Mode Mini-GBIC-Anschlüssen. Sie bieten Signalverstärkung, um Daten zwischen zwei Mini-GBIC-Ports zu übertragen und zu empfangen.

Universell einsetzbar
Die GVT-0302 SFP-Transceiver können für distributed Multi-Processing, Switch-zu-Switch-Interfaces,
High-Speed I/O-File-Transfer, Bus-Verlängerungen, Kanal-Erweiterungen oder für Datenspeicherungsanwendungen eingesetzt werden. Der LevelOne GVT-0302 kann in jedem LevelOne Switch oder Modul verwendet werden, die SFP-Module unterstützen.

- Bietet eine 1000Base-ZX Verbindung für LevelOne switchs über Mini-GBIC/SFP Ports
- Verbindungen bis zu 80km
- TTL signal detect indicator
- Kompatibel mit IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Einfache Installation und hot-swappable
- Differential LVPECL input and output
- Single 3.3V power supply
- Duplex LC connector
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85369010
Eingangsspannung:
3.5 V
Maximale Spannung:
6 V
Stromstärke (maximal):
0.3 A
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Kompatible Produkte:
GSW-2453 GVT-4000
Zertifizierung:
Class 1 Laser: EN60825-1 FDA 21: 1040.10, 1040.11
Verpackungsbreite:
153 mm
Verpackungstiefe:
51 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
180 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard:
ZX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
80000 m
Wellenlänge:
1550 nm
Tx-Leistung (max):
5 dBmW
Link-Budget:
23 dB
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Breite:
55.5 mm
Tiefe:
13.5 mm
Höhe:
11.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.