Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-0500 Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GVT-0500 Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz
LevelOne GVT-0500 Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz
LevelOne GVT-0500 Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz
LevelOne GVT-0500 Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz
LevelOne GVT-0500 Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GVT-0500
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-0500
EAN/GTIN:
     4015867209301
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Der LevelOne GVT-0500 ist ein leistungsstarker 10Gigabit Medienkonverter, der in Verbindung mit den optional erhältlichen LevelOne SFP+ Modulen, optische in elektrische Signale wandelt, optische Signalgleichgewichtsverstärkung, Taktextraktion und optische Regeneration realisiert. Er arbeitet mit der WDM (DWDM/CWDM)-Technologie, die in einer einzelnen Faser auf einfache oder mehrfache Weise über eine lange Strecke Datensignale übertragen kann. Auf der bestehenden Netzwerkinfrastruktur kann der GVT-0500 schnell die Übertragungskapazität verbessern und die Bandbreite erweitern. Gleichzeitig ist er eine kostengünstige und hoch kosteneffektive Lösung für die Verwaltung und den Betrieb des Systems. Er ist darüber hinaus für einfache Bedienung und Wartung optimiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
700 g
Hot-Swap:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.2 W
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
115 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
300 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-ZR
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll
unterstütze Kabeltypen:
Cat6a
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.