Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-2000 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GVT-2000 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
LevelOne GVT-2000 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
LevelOne GVT-2000 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GVT-2000
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-2000
EAN/GTIN:
     4015867185179
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Minikippschalter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Überträgt Daten von 10/100/1000Base-T-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
SFP-Steckplatz unterstützt steckfähige optische Gigabit-Module, wodurch Sie aus einer Vielzahl von Transceivern wählen können
9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) Technologie
IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
Kippschalter zur angepassten Konfiguration
Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung
Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB
-10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
490 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
2 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
94 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
420 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt:
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt:
Ja
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.