Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-2010 Netzwerk Medienkonverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GVT-2010 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
LevelOne GVT-2010 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
LevelOne GVT-2010 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GVT-2010
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-2010
EAN/GTIN:
     4015867195192
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
235 mm
Paketgewicht:
430 g
Web-basiertes Management:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, FDX, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
94 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
220 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.