Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 10-Gigabit RJ45 zu SFP+ Mediakonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 10-Gigabit RJ45 zu SFP+ Mediakonverter
LevelOne 10-Gigabit RJ45 zu SFP+ Mediakonverter
LevelOne 10-Gigabit RJ45 zu SFP+ Mediakonverter
LevelOne 10-Gigabit RJ45 zu SFP+ Mediakonverter
LevelOne 10-Gigabit RJ45 zu SFP+ Mediakonverter
Artikel-Nr.:
     C2903-GVT-2051
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-2051
EAN/GTIN:
     4015867236758
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Der LevelOne GVT-2051 ist ein 10-Gigabit-Medienkonverter, der Kupfer- und Glasfasernetze verbindet. Ein 1000M/2,5G/5G/10G-Kupferanschluss und ein SFP+-Anschluss (10G/5G/2,5G/1000M) bieten flexible Konfigurationen, mit denen Sie verschiedene Geräte einfach anschließen können. Er erhöht Ihre Netzwerkgeschwindigkeit und arbeitet nahtlos in verschiedenen Anwendungen wie Sicherheit, drahtlose Netzwerke und Glasfaserzugang. Rüsten Sie Ihr Netzwerk mit dem LevelOne GVT-2051 auf und erleben Sie außergewöhnliche Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit!
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
350 g
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6.7 W
Externes Netzteil:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft):
27 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
8517620090
Breite des Versandkartons:
250 mm
Höhe des Versandkartons:
500 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
300 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10GBase-T
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,2500,5000,10000 Mbit/s
AC-Netzadapter:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.