Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IEC-2000 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IEC-2000 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
LevelOne IEC-2000 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-IEC-2000
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IEC-2000
EAN/GTIN:
     4015867184103
Suchbegriffe:
Ethernet AV Repeater
Medienkonverter
medienkonverter
Konform mit NEMA TS1- & TS2-Umgebungsanforderungen für Verkehrsleittechnik Konform mit generischen Immunitätsstandards für industrielle Umgebungen (EMV der IEC61000-6-2) SFP-Steckplatz unterstützt steckfähige optische Gigabit-Module, wodurch Sie aus einer Vielzahl von Transceivern wählen können DIP-Schalterkonfiguration für "Verbindungsfehler-Weiterleitung", Verbindungsabbruchalarm, Geschwindigkeit, Duplex-Modus 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Weiterleitungsrate mit voller Kabelgeschwindigkeit Alarme für Netz- und Portverbindungsausfall per Relaisausgang -40°C bis 75 °C Betriebstemperaturbereich, getestet auf Betrieb bei -40 °C bis 85 °C IP30-Aluminiumgehäuse Unterstützt DIN-Schieneninstallation
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
236 mm
Paketgewicht:
1000 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung, Status
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP30
DIN-Schienen-Montage:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Sicherheit:
UL508
Zertifizierung:
<ul><li>ISO9001 - FCC Part 15, Class A - EN61000-6-3 - EN55022 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61000-6-2 - EN61000-4-2 - EN61000-4-3 - EN61000-4-4 - EN61000-4-5 - EN61000-4-6 - EN61000-4-8 - IEC60068-2-6 Fc - IEC60068-2-27 Ea - FED STD 101C Method 5007.1</li></ul>
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
12 - 48 V
Ausgangsstrom (48V):
0.16 A
Stromverbrauch (max.):
7.68 W
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
665760 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
50 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
800 g
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488100 pps
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.