Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IES-0510 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IES-0510 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
LevelOne IES-0510 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-IES-0510
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IES-0510
EAN/GTIN:
     4015867181607
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
industrie-switch 4 port
Der Glasfaseranschluss ist mit SC mit einer Glasfaserverbindung verfügbar, die bis zu 120 km erreichen kann
-10°C bis 60 °C Betriebstemperaturbereich, getestet auf Betrieb bei -20 °C bis 70 °C
10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Unterstützt Netzeingänge mit 12 bis 48 V Gleichspannung
Konform mit generischen Immunitätsstandards für industrielle Umgebungen (EMV der IEC61000-6-2)
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP30
Ursprungsland:
Taiwan
Sicherheit:
UL60950-1
Zertifizierung:
ISO9001 FCC Part 15 EN61000-6-4 EN55022 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-2 EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-5 EN61000-4-6 EN61000-4-8 IEC60068-2-6 Fc IEC60068-2-27 Ea IEC60068-2-32 Ed
Switch-Typ:
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1071085 h
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-FX
Fibertyp:
Multi-Modus
Breite:
26 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
200 g
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
12 - 48 V
Stromverbrauch (max.):
4.3 W
MAC-Adressentabelle:
2048 Eintragungen
Store-and-Forward:
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148810 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher:
0.384 MB
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
79 mm
Verpackungshöhe:
221 mm
Paketgewicht:
460 g
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Optischer Kabelverbinder:
SC
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.