Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-0316 Netzwerk-Videorekorder (NVR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne NVR-0316 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
LevelOne NVR-0316 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
LevelOne NVR-0316 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
LevelOne NVR-0316 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
LevelOne NVR-0316 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Artikel-Nr.:
     C2903-NVR-0316
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-0316
EAN/GTIN:
     4015867192320
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Der NVR-0316 ist auf den Einsatz innerhalb eines vollständigen Full HD-Überwachungssystems ausgelegt und führt Aufzeichnung und Wiedergabe der Bilder von Netzwerkkameras im System durch. Es handelt sich um einen 16-Kanal-NVR (Network Video Recorder) mit Unterstützung lokaler Anzeige. Sie können zur Aufzeichnung und Ereignisverwaltung mit einer einfachen und intuitiven lokalen Benutzerschnittstelle ganz einfach eine USB-Tastatur und -Maus anschließen und bis zu 16 Full HD-Kameras über ein Netzwerk verbinden. Außerdem können Sie über einen auf einem mit demselben Netzwerk verbundenen PC installierten Webbrowser Einstellungen vornehmen oder den NVR bedienen. Darüber hinaus können Sie sich Echtzeit- und aufgezeichnete Videos an zahlreichen Mobilgeräten mittels Webbrowser oder Plattform-spezifischer App ansehen. Von mehreren NVRs aufgenommene Videos lassen sich an einem externen PC mit 256-Kanal-CMS-Software (kostenlos beim Kauf des NVT-0316 enthalten) wiedergeben; diese ist mit den meisten bekannten Kameramarken kompatibel und gestaltet die Systemkonfiguration durch automatische Suche einfacher denn je.
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Ausgang:
Ja
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Unterstützter Browser:
IE 9, Chrome
Video-Eingangskanäle:
16 Kanäle
Unterstützte Videoformate:
H.264, M-JPEG, MPEG4
Breite:
315 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
2400 g
Verpackungsbreite:
126 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Verpackungshöhe:
332 mm
Paketgewicht:
2800 g
Max. Speicherkapazität:
8 TB
HDD Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
2
HDD Größe:
3.5 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,58*
€ 1.203,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,71*
€ 1.194,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,10*
€ 1.149,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,17*
€ 1.112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,63*
€ 1.049,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.