Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-0508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne NVR-0508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-NVR-0508
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-0508
EAN/GTIN:
     4015867202272
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder levelone
netzwerk videorecorder
Der LevelOne NVR-0508 NVR ermöglicht Echtzeitansicht, Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 8 IP-Netzwerkkameras gleichzeitig und verfügt über eine Auflösung bis 8 Megapixel und H.265/H.264+/H.264/MPEG4-Videokomprimierung. Die Bedienung per Webbrowser (IE) ist einfach und intuitiv und ermöglicht externe Überwachung und Funktionalität. Zudem wird eine Bedienung über Mobilgeräte unterstützt (iOS/Android), inklusive externer Anzeige über die LevelOne NVR App.

Darüber hinaus verfügt der NVR über integrierte HDMI-, VGA- und USB-Ports für Peripheriegeräte, wie Monitor, Maus und Tastatur, und ermöglicht Nutzern die direkte Bedienung des NVR, ohne dass Kosten für einen zusätzlichen PC anfallen. 2 HDD-Schächte runden das Paket ab. Mit einer Datenträgerkapazität von bis zu 6TB ist das LevelOne NVR-0508 eine leistungsstarke, intelligente und kostengünstige Lösung zur Verwaltung Ihres Sicherheitsnetzwerks.

Ein integrierter 8-Port-802.3at PoE-Switch ermöglicht dem NVR die Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Kabel zur Stromversorgung angeschlossener PoE-Kameras.

Central-Management-System(CMS)-Software ist kostenlos enthalten, ohne Lizenzgebühren. Das CMS kann bis zu 256 NVRs verwalten und eignet sich daher für große Überwachungseinsätze.
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
9
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
8
HDMI-Ausgang:
Ja
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Audio-RCA-Eingänge:
1
Audio-RCA-Ausgänge:
1
Netzstandard:
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP,UDP,IPv4,IPv6,Http,Https,SMTP,NTP,SNTP
Mitgelieferte Kabel:
AC
AC-Netzadapter:
Ja
Handbuch auf CD:
Ja
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Breite des Versandkartons:
548 mm
Höhe des Versandkartons:
412 mm
Rack-Einbau:
Ja
LED-Anzeigen:
Alarm, HDD, Leistung
Ein-/Ausschalter:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC, ISO9001, ISO14001, uL
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 9+
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
180 W
AC Eingangsspannung:
100 - 230 V
Video-Eingangskanäle:
8 Kanäle
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Zahl der Benutzer:
64 Benutzer
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.264+, H.265, MPEG4
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Durchsatz-Datenrate:
160 Mbit/s
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Breite:
315 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
385 mm
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
435 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Verpackungshöhe:
387 mm
Paketgewicht:
3230 g
Max. Speicherkapazität:
12 TB
HDD Schnittstelle:
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.