Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-0732 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne NVR-0732 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0732 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0732 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0732 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-0732 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-NVR-0732
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-0732
EAN/GTIN:
     4015867203880
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder levelone
netzwerk videorecorder
Der LevelOne NVR-0732 NVR ermöglicht Echtzeitansicht, Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 32 IP-Netzwerkkameras gleichzeitig und verfügt über eine Auflösung bis 12-Megapixel und
H.265/H.264-Videokomprimierung. Die Bedienung per Webbrowser (IE) ist einfach und intuitiv und ermöglicht externe Überwachung und Funktionalität.

Darüber hinaus verfügt der NVR über integrierte HDMI-, VGA- und USB-Ports für Peripheriegeräte, wie Monitor, Maus und Tastatur, und ermöglicht Nutzern die direkte Bedienung des NVR, ohne dass Kosten für einen zusätzlichen PC anfallen. 8 HDD-Schächte runden das Paket ab. Mit einer Datenträgerkapazität von bis zu 6TB ist das LevelOne NVR-0732 eine leistungsstarke, intelligente und kostengünstige Lösung zur Verwaltung Ihres Sicherheitsnetzwerks.Unterstützt zwei Gigabit-LAN-Ports und ermöglicht damit zwei
gleichzeitige Verbindungen und Netzwerksicherung im Falle ungeplanter Netzwerkausfallzeiten.Central-Management-System(CMS)-Software ist kostenlos enthalten, ohne Lizenzgebühren. Das CMS kann bis zu 256 NVRs verwalten und eignet sich daher für große Überwachungseinsätze.
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
RS232:
Ja
eSATA:
Ja
Line-in:
Ja
Audioausgang:
2 x RCA
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP, UDP, IPv4, IPv6, Http, Https, SMTP, NTP, SNTP
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Handbuch auf CD:
Ja
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Breite des Versandkartons:
520 mm
Höhe des Versandkartons:
510 mm
Rack-Einbau:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CF/FCC,UL,ISO 9001
Unterstützter Browser:
IE 9.0+
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Stromverbrauch (max.):
200 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Video-Eingangskanäle:
32 Kanäle
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Zahl der Benutzer:
128 Benutzer
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.264+, H.265
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Durchsatz-Datenrate:
320 Mbit/s
Breite:
470 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
445 mm
Gewicht:
10000 g
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
12000 g
Max. Speicherkapazität:
48 TB
HDD Schnittstelle:
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
8
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 882,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,82*
€ 1.189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,19*
€ 1.178,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,92*
€ 1.138,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,33*
€ 1.105,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,36*
€ 1.050,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.