Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-1316 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne NVR-1316 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1316 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1316 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1316 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1316 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1316 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1316 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-NVR-1316
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-1316
EAN/GTIN:
     4015867199121
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder levelone
netzwerk videorecorder
Der LevelOne NVR-1316 NVR ermöglicht Echtzeitansicht, Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 16 IP-Netzwerkkameras gleichzeitig und verfügt über eine Auflösung bis 12 Megapixel und H.265/H.264+/H.264/MPEG4-Videokomprimierung. Die Bedienung per Webbrowser (IE) ist einfach und intuitiv und ermöglicht externe Überwachung und Funktionalität. Zudem wird eine Bedienung über Mobilgeräte unterstützt (iOS/Android), inklusive externer Anzeige über die LevelOne NVR App.

Darüber hinaus verfügt der NVR über integrierte HDMI-, VGA- und USB-Ports für Peripheriegeräte, wie Monitor, Maus und Tastatur, und ermöglicht Nutzern die direkte Bedienung des NVR, ohne dass Kosten für einen zusätzlichen PC anfallen. 4 HDD-Schächte runden das Paket ab. Mit einer Datenträgerkapazität von bis zu 6TB ist das LevelOne NVR-1316 eine leistungsstarke, intelligente und kostengünstige Lösung zur Verwaltung Ihres Sicherheitsnetzwerks.

Central-Management-System(CMS)-Software ist kostenlos enthalten, ohne Lizenzgebühren. Das CMS kann bis zu 256 NVRs verwalten und eignet sich daher für große Überwachungseinsätze.
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Audio-RCA-Eingänge:
1
Audio-RCA-Ausgänge:
1
RS-485-Anschlüsse:
1
RS232:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP,UDP,IPv4,IPv6,Http,Https,SMTP,NTP,SNTP
Mitgelieferte Kabel:
AC
Handbuch auf CD:
Ja
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Breite des Versandkartons:
523 mm
Höhe des Versandkartons:
522 mm
LED-Anzeigen:
Leistung
Ein-/Ausschalter:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC, uL
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 9+
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Video-Eingangskanäle:
16 Kanäle
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle:
4
Alarm-Ausgangskanäle:
8
Zahl der Benutzer:
128 Benutzer
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.264+, H.265, MPEG4
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Durchsatz-Datenrate:
256 Mbit/s
Breite:
390 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
445 mm
Gewicht:
5000 g
Verpackungsbreite:
502 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
495 mm
Paketgewicht:
5500 g
Max. Speicherkapazität:
24 TB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
HDD Größe:
3.5 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,10*
€ 834,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,60*
€ 826,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,96*
€ 796,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,24*
€ 720,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.