Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-5500 Netzwerk-Videorekorder (NVR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne NVR-5500 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
LevelOne NVR-5500 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
LevelOne NVR-5500 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
LevelOne NVR-5500 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
LevelOne NVR-5500 Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Artikel-Nr.:
     C2903-NVR-5500
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-5500
EAN/GTIN:
     4015867200001
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
SCSI Kabel
netzwerk videorecorder levelone
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
6
Anzahl DVI-Anschlüsse:
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse:
1
Audioausgang:
Line-out
Mikrofon-Eingang:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Mitgelieferte Kabel:
AC
Handbuch auf CD:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Breite des Versandkartons:
794 mm
Höhe des Versandkartons:
249 mm
LED-Anzeigen:
Aktivität, Störung, LAN, Leistung
Reset-Knopf:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 10+
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
85 W
AC Eingangsspannung:
100 - 220 V
Video-Eingangskanäle:
200 Kanäle
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Speicherkapazität:
8000 MB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
PTZ Kontrolle:
Ja
Durchsatz-Datenrate:
300 Mbit/s
Breite:
483 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
11150 g
Verpackungsbreite:
770 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Verpackungshöhe:
217 mm
Paketgewicht:
16450 g
Max. Speicherkapazität:
10 TB
HDD Größe:
3.5 "
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 6, 10
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.608,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.957,53*
€ 10.659,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.876,88*
€ 10.563,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.682,38*
€ 10.332,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.608,02*
€ 10.243,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.