Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne PoE-Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne PoE-Repeater
LevelOne PoE-Repeater
LevelOne PoE-Repeater
LevelOne PoE-Repeater
LevelOne PoE-Repeater
Artikel-Nr.:
     C2903-POR-0101
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POR-0101
EAN/GTIN:
     4015867191279
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
  • Kabelübertragung und Empfang für 10/100 MBit/s
    - Stromversorgung über Ethernet (802.3af/at PoE) an Remote-Gerät
    - Erweiterte PoE-Verbindung für weitere 100 Meter
    - Einfache Plug-and-Play-Installation, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
93 mm
Verpackungstiefe:
43 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
100 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
200 g
Stromverbrauch (max.):
2.5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich:
46 - 57 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Wand
LED-Anzeigen:
PoE, Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15, Class B, CE
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Plug:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.