Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne PoE-Repeater, 2 Ports, Kaskadier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne PoE-Repeater, 2 Ports, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, 2 Ports, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, 2 Ports, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, 2 Ports, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, 2 Ports, Kaskadier
LevelOne PoE-Repeater, 2 Ports, Kaskadier
Artikel-Nr.:
     C2903-POR-0102
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POR-0102
EAN/GTIN:
     4015867149355
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
level one poe repeater
poe repeater
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer PoE-Geräte
Für Systemintergratoren, die auf der Suche nach einer professionellen Lösung zur Erweiterung eines PoE-Netzwerkes sind, stellt der POR-0102 das perfekte Zubehör dar, um die Power over Ethernet-Performance zu erhöhen. Mit diesem 2-Port Repeater können nun weitere Geräte in das Netzwerk flexibel eingebaut werden.

Einfach und langlebig, keine Software erforderlich
Der PoE - Repeater POR-0102 empfängt seine Energie vom Power Sourcing Equipment (PSE), zum Beispiel einem PoE - Switch. Dies bedeutet, dass der POR-0102 keine externe Stromversorgung benötigt, und stellt somit eine flexible und kostengünstige Option dar, um die Reichweite der
angeschlossenen Geräte zu vergrößern. Mit seinem wertbeständigen und kompakten Metallgehäuse
fügt sich der POR-0102 in jede Anwendungsumgebung ein.

Anwendungen
Der POR-0102 eignet sich für große IP - Überwachungsnetzwerke mit vielen Kameras, die in einem Gebäude oder auf einem Campus eingesetzt werden. Die ideale Lösung für alle Outdoor Access Points oder Wireless Mesh, die sich weit entfernt von der Leitstelle befinden.

- Erweitert die PoE- und Netzwerkreichweite um 100m
- 2-Port Ethernet Power Sourcing Equipment(PSE)
- Bietet PoE-Versorgung für 2 Remote-PD
- Keine eigene Stromversorgung notwendig
- Transparent, keine Beeinflussung des Netzwerkdatenverkehrs
- Einfache Installation
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
530 g
Breite:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
400 g
Stromverbrauch (max.):
2.5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
3
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
PoE, Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Rules Part 15 CE
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
Auto MDIX IEEE:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.