Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gigabit PoE Repeater, Kaskadier, 802.3at PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Gigabit PoE Repeater, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne Gigabit PoE Repeater, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne Gigabit PoE Repeater, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne Gigabit PoE Repeater, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne Gigabit PoE Repeater, Kaskadier, 802.3at PoE+
Artikel-Nr.:
     C2903-POR-0220
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POR-0220
EAN/GTIN:
     4015867185612
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
level one poe repeater
poe repeater
  • 2 integrierte Ausgänge für 1 PoE und 1 Non-PoE-Geräte
    - Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s
    - Stromversorgung über Ethernet (802.3af/at PoE) an Remote-Gerät
    - Erweiterte Gigabit PoE-Verbindung für weitere 100 Meter
    - Mehrere PoE-Verstärker können durch Daisy-Chain zur Reichweitenverlängerung eingesetzt werden
    - Einfache Plug-and-Play-Installation, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
600 g
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
400 g
Stromverbrauch (max.):
2.5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Wand
LED-Anzeigen:
PoE, Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15, CE
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Schnellstartübersicht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,64*
€ 304,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.