Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne PoE-Repeater, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne PoE-Repeater, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne PoE-Repeater, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne PoE-Repeater, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne PoE-Repeater, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne PoE-Repeater, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne PoE-Repeater, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+
LevelOne PoE-Repeater, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+
Artikel-Nr.:
     C2903-POR-1200
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POR-1200
EAN/GTIN:
     4015867185599
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
level one poe repeater
poe repeater
  • 2 integrierte Ausgänge für 1 PoE und 1 Non-PoE-Geräte
    - Wettergeschütztes IP-65 Gehäuse
    - Stromversorgung über Ethernet (802.3af/at PoE) an Remote-Gerät
    - Erweiterte PoE-Verbindung für weitere 100 Meter
    - Mehrere PoE-Verstärker können durch Daisy-Chain zur Reichweitenverlängerung eingesetzt werden
    - Einfache Plug-and-Play-Installation, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
900 g
Breite:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht:
700 g
Stromverbrauch (max.):
2.5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich:
44 - 57 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
2
Produktfarbe:
Weiß
Befestigungstyp:
Wand
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15, CE
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.