Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 5~12V DC Gigabit PoE Plus Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 5~12V DC Gigabit PoE Plus Splitter
LevelOne 5~12V DC Gigabit PoE Plus Splitter
LevelOne 5~12V DC Gigabit PoE Plus Splitter
Artikel-Nr.:
     C2903-POS-3000
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POS-3000
EAN/GTIN:
     4015867158128
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Splitter
Fortschrittliche PoE-Lösung Der LevelOne POS-3000 Gigabit High-Power PoE Splitter trennt ein verbundenes PoE-Signal in Strom und Gigabit-Daten auf. Dieses Gerät ermöglicht es Administratoren Daten mit Gigabit- Geschwindigkeiten und die Stromversorgung per PoE über große Entfernungen zu senden, und anschließend das PoE-Signal in Daten und Strom aufzutrennen, damit nicht-PoE-fähige Geräte betrieben werden können. Der Splitter kann mit den folgenden Ausgangsspannungen (5V, 12V oder 18V) betrieben werden. Sparen Sie Kosten für Installation und Geräte, wenn Sie 802.11n Access-Points, (Pan / Tilt / Zoom) IP Kameras und andere Geräte an entfernten Standorten installieren möchten. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, die Netzwerkgeräte in der Nähe einer Steckdose zu platzieren. Der kompakte Splitter sichert das wertvolle Netzwerk-Equipment mit Kurzschlussschutz und errichtet ein Netzwerk mit integrierten PoE- und nicht-PoE-Geräten mit Gigabit-Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
DC-Ausgang Volt:
18V
Ausgangsspannung:
5, 12, 18 V
Ausgangsleistung:
25 W
Ausgangsstrom (5V):
3.5 A
Ausgangsstrom (12V):
2 A
Power Autosensing:
Ja
Breite:
92 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
85 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
DC-Ausgangs-Steckdose:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.