Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 24V AC High-Power PoE Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 24V AC High-Power PoE Splitter
LevelOne 24V AC High-Power PoE Splitter
LevelOne 24V AC High-Power PoE Splitter
LevelOne 24V AC High-Power PoE Splitter
LevelOne 24V AC High-Power PoE Splitter
LevelOne 24V AC High-Power PoE Splitter
Artikel-Nr.:
     C2903-POS-4002
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POS-4002
EAN/GTIN:
     4015867159484
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
Der POS-4002 ist ein High-Power PoE Splitter für Power over Ethernet-Anwendungen. Er ist mit
einem Eingangsport (Daten+Strom) und einem Ausgangsport (nur Daten) ausgestattet. Der
POS-4002 trennt Daten und Strom aus bestehenden Ethernet LAN-Kabel auf und wandelt den Strom auf bis zu 24VAC/1.6A (max.) für stromintensive Geräte wie Überwachungskameras um.

Mit eingebautem Überspannungs-, Kurzschluss- und Überlastungsschutz bietet der POS-4002 bis zu 24VAC/1.6A (max.) Ausgangsleistung und kann zusammen mit LevelOne's POI-4000 High-Power PoE Injektor oder FSW-0513 High-Power PoE Switch verwendet werden. Die Anwender können nun Ethernetverbindungen für High-Power PoE PD Geräte ausbauen, die mehr als 15.4W erfordern, wie z.B. IP Netzwerk Kameras.

- 24VAC/1.6A High-Power PoE Splitter
- Bietet Power over Ethernet (PoE) für Remote-Geräte
- Ausgangsleistung: 24VAC/1.6A
- Bietet 100Mbps Ethernet-Geschwindigkeiten
- Einfache Plug-and-Play Installation
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Zertifizierung:
FCC Rules Part 15 Class A CE
Ausgangsspannung:
24 V
Breite:
120 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
28 mm
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
DC-Ausgangs-Steckdose:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Verpackungsbreite:
232 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Netzstandard:
IEEE 802.3x
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T
Kabelstandard:
Cat5
Produktfarbe:
Schwarz
Duplex-System:
Voll, Halb
LED-Anzeigen:
Leistung
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.