Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne POW-4851 Netzteil 240 W Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne POW-4851 Netzteil 240 W Blau, Silber
LevelOne POW-4851 Netzteil 240 W Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     C2903-POW-4851
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POW-4851
EAN/GTIN:
     4015867206508
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Gesamtleistung:
240 W
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsbreite:
125.2 mm
Verpackungstiefe:
113.5 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Paketgewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
230200 h
Sicherheit:
IEC60068, EN60950-1, UL60950-1, EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN61000-6-2, EN61204, EN55024
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Blau, Silber
Stromstärke (maximal):
5 A
Technische Eigenschaften:
48V DC Out
Breite:
125.2 mm
Tiefe:
113.5 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 48v, din netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.