Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne POW-4861 Netzteil 480 W Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne POW-4861 Netzteil 480 W Blau, Silber
LevelOne POW-4861 Netzteil 480 W Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     C2903-POW-4861
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POW-4861
EAN/GTIN:
     4015867206515
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Gesamtleistung:
480 W
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsbreite:
125.2 mm
Verpackungstiefe:
128.5 mm
Verpackungshöhe:
85.5 mm
Paketgewicht:
1500 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
146800 h
Sicherheit:
UL508, TUV EN60950-1,approved;(meet EN60204-1)
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Blau, Silber
LED-Anzeigen:
Ja
Stromstärke (maximal):
10 A
Technische Eigenschaften:
48V DC Out
Breite:
125.2 mm
Tiefe:
128.5 mm
Höhe:
85.5 mm
Gewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 48v, din netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.