Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-4270 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-4270 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-4270 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-4270 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-4270 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1550 nm
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-4270
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-4270
EAN/GTIN:
     4015867224472
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Verfügt über Duplex-LC-Anschluss
IEEE 802.3z-Gigabit-Ethernet-konform
3,3-V-Einzelstromversorgung
Hot-Swapping-fähig
RoHS-konform und bleifrei
Geringe elektromagnetische Störung mit Metallgehäuse
Industrieller Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
310 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
268 mm
Maximale Spannung:
3.47 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Sicherheit:
FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 EN60950, EN(IEC)60825-1,2
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
106 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
40 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
80000 m
Wellenlänge:
1550 nm
Tx-Leistung (max):
5 dBmW
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.