Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-6181 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-6181 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
LevelOne SFP-6181 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
LevelOne SFP-6181 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
LevelOne SFP-6181 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-6181
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-6181
EAN/GTIN:
     4015867208670
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Warentarifnummer (HS):
85369010
Eingangsspannung:
3.3 V
Stromstärke (maximal):
0.6 A
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Sicherheit:
EMI compatible with FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B., Class 1 Laser Eye Safety compatible with FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN(IEC)60825-1,2, Laser Eye Safety compatible with FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN (IEC)60825-1,2, Immunity compatible with IEC 61000-4-3
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
EMC Directive 2014/53/EU IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-2
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
40 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard:
ZR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
80000 m
Wellenlänge:
1550 nm
Tx-Leistung (max):
4 dBmW
Rx-Leistung (max):
-24 dBmW
Rx-Leistung (min):
-7 dBmW
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
57 mm
Tiefe:
12.3 mm
Höhe:
13.95 mm
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,15*
€ 1.135,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,00*
€ 1.106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,05*
€ 1.098,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,17*
€ 1.080,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,90*
€ 1.047,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.