Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 1.25G Single-Mode BIDI SFP Transceiver 10km, TX/RX mit 1310/1550nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 1.25G Single-Mode BIDI SFP Transceiver 10km, TX/RX mit 1310/1550nm
LevelOne 1.25G Single-Mode BIDI SFP Transceiver 10km, TX/RX mit 1310/1550nm
LevelOne 1.25G Single-Mode BIDI SFP Transceiver 10km, TX/RX mit 1310/1550nm
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-9221
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-9221
EAN/GTIN:
     4015867154779
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der LevelOne SFP-9221 ist ein leistungsstarker und kostengünstiger SFP-Transceiver. Er bietet bis zu 1.25Gbps bidirektionale Datenübertragung bis zu 10km über einen Single Glasfaserkern. Die
bidirektionalen SFP-Transceiver können Daten in beide Richtungen durch eine einzige optische Faser übertragen, indem unterschiedliche Wellenlängen für beide Richtungen verwendet werden.

Der SFP-9221 Transceiver überträgt mit einer Wellenlänge von 1310nm und empfängt mit einer Wellenlänge von 1550nm. Wenn ein LevelOne SFP-9221 Transceiver verwendet wird, erhalten Sie bidirektionale Datenkommunikation (1310nm TX und 1550nm RX) über einen Single Glasfaserkern.

- 1310nm FP LD
- Multiple Datenraten: 125Mbps bis 1.25Gbps, NRZ
- Single +3.3V Power Supply
- AC/AC Differential Electrical Interface
- RoHS kompatibel und Lead-free
- Kompatibel mit Multi-Source Agreement (MSA) Small Form Factor Pluggable (SFP)
- Single LC Connector
- Kompatibel mit IEEE-802.3z Spezifikation für Gigabit Ethernet mit 1.25Gbps
- Kompatibel mit ANSI Spezfikation für Glasfaser-Applikationen bei 1.06bps
- Eye Safety Designed to meet LASER Class 1 comply with EN60825-1
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85369010
Eingangsspannung:
3.3 V
Maximale Spannung:
6 V
Stromstärke (maximal):
0.3 A
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Hot-Swap:
Ja
Sicherheit:
EN 60825-1
Zertifizierung:
CE, FCC
Verpackungsbreite:
76 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
60 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Tx-Leistung (min):
-9 dBmW
Tx-Leistung (max):
-3 dBmW
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
56.6 mm
Höhe:
8.95 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Optischer Sender, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.