Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Ethernet über VDSL2-Konverter, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Ethernet über VDSL2-Konverter, BNC
LevelOne Ethernet über VDSL2-Konverter, BNC
LevelOne Ethernet über VDSL2-Konverter, BNC
Artikel-Nr.:
     C2903-VDS-1203
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     VDS-1203
EAN/GTIN:
     4015867209080
Suchbegriffe:
media converters
Netzwerk Media Konverter
Media Konverter
Medienkonverter
Der LevelOne VDS-1203 ist dort optimal eingesetzt, wo bereits herkömmliche Coaxialleitungen installiert sind. Wie zum Besipiel in: Apartments, Wohnungen, Hotels, usw. Es werden keine teuren Ethernet-Kabel benötigt und die VDSL2-Technologie kann problemlos in ein bestehendes Netzwerk integriert werden. Der VDS-1203 ist zudem Plug-and-Play-fähig und benötigt nur minimalen Installationsaufwand. Benutzerdefinierte Einstellungen Jeder VDS-1203 kann mit individuellen Einstellungen betrieben werden. Mit Hilfe der integrierten DIP-Schalter können die Benutzer das Gerät auf die gewünschten Netzwerkeigenschaften einstellen. Coaxialanschluss (BNC) Bietet Ihnen die Möglichkeit VDSL2-Signale über übliche Coaxialkabel Punkt-zu-Punkt zu übertragen.
Weitere Informationen:
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
DSL, LAN, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
250 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
1
Breite:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
330 g
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.