Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAC-2003 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAC-2003 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne WAC-2003 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne WAC-2003 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne WAC-2003 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne WAC-2003 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne WAC-2003 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne WAC-2003 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2903-WAC-2003
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAC-2003
EAN/GTIN:
     4015867202012
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
  • zentralisiertes Management für bis zu 300 APs
    - Bis zu 4 WAN-Schnittstellen mit Lastausgleichsfunktion
    - Client Isolation sorgt für eine zuverlässige Abtrennung der WLan Clients
    - Supports gateway/router mode
    - Bandbreitenverteilung zwischen verschiedenen APs
    - Integrierte, robuste Firewall, um Ihr Netzwerk gegen Eindringlinge zu schützen
    - Captive-Portal-Funktion bietet eine komfortable Methode zur Authentifizierung für Gastnutzer
Weitere Informationen:
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Syslog:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
3000 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
435 mm
Höhe des Versandkartons:
330 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
305 x 500 x 80 mm
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Befestigungstyp:
Rackeinbau
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Breite:
240 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2500 g
Abmessungen (BxTxH):
440 x 240 x 44 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Firewall:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Zugangspunktisolierung:
Ja
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.