Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gigabit WLAN-Controller für bis zu 128 AP's


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Gigabit WLAN-Controller für bis zu 128 AP's
LevelOne Gigabit WLAN-Controller für bis zu 128 AP's
LevelOne Gigabit WLAN-Controller für bis zu 128 AP's
LevelOne Gigabit WLAN-Controller für bis zu 128 AP's
LevelOne Gigabit WLAN-Controller für bis zu 128 AP's
Artikel-Nr.:
     C2903-WAC-2010
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAC-2010
EAN/GTIN:
     4015867231647
Der LevelOne WAC-2010 ist ein Gigabit-WLAN-Controller konzipiert für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Netzwerken in KMUs, Schulen, Pensionen, Hotels und Apartments. Die zentrale Verwaltung von bis zu 128 APs bietet komplette drahtlose Sicherheits- und Servicelösungen für jedes kleine und mittlere drahtlose Netzwerk.

Der WAC-2010 integriert eine Vielzahl von Funktionen mit denen der Administrator auf einfache Weise die AP-Konfiguration aufbauen kann. Einschließlich tagbasierter VLAN-Einstellungen, AP-Firmware Aktualisierung, als auch die Überwachung über Anzahl und den Status der angeschlossenen APs und Benutzer.

Der WAC-2010 Controller ist auch ein Internet-Gateway mit robuster Firewall zum Schutz vor Eindringlingen, 1 WAN- und 4 LAN-Ports in Gigabit-Geschwindigkeit ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Verteilung der Daten im Netzwerk.

Der LevelOne WAC-2010 unterstützt auch die Echtzeit-Steuerung der Signalstärke und Interferenzinformationen. Mit den Ergebnissen reguliert der WAC-2010 die Netzwerkauslastung, die Ausgangsleistung, die HF-Abdeckung und die Kanalverteilung der APs automatisch, um die Funkabdeckung, das Roaming der Endgeräte und den Durchsatz zu optimieren.
Weitere Informationen:
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Betriebstemperatur:
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Breite:
294 mm
Tiefe:
189 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1400 g
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
241 mm
Verpackungshöhe:
81 mm
Paketgewicht:
2075 g
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
16 MB
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.